VDE nyitott végű villáskulcs-készlet 6 db

Cikkszám: 96404301
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96404301
EAN / GTIN 4018754278718
Gyártó száma 96404301
L-szám L60010 6033
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Metrikus Kulcsnyílások
  • VDE-szigetelés 1000 V-ig
  • Szigetelés IEC 60900-AC 1,000 V / DC 1,500 V szerint
  • Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • Tartós görgős vászon  táska poliészter tépőzár
  • A hálóbetétek a behelyezett szerszámot mutatják be
  • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett
  • Hímzett Stahlwille logó

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 6
  • Terület: 10 - 22
  • Tartalom:: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm mm
  • Súly: 950 g

Tartalom:

Tartalom 6 rész:
  • 6 VDE nyitott végű villáskulcs Nr. 12160 VDE: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm