Kisalkatrész doboz

Cikkszám: 963421
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Magasság 60 mm
Szélesség 430 mm
Mélység 330 mm
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 963421
EAN / GTIN 4003866406289
Gyártó száma 40628
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Kivitel:

PP kisalkatrész doboz 21 behelyezhető elválasztóelemmel.

Alkalmazható:

963420 sz. 42, 60, 70, 81 méretű Euroboxok.