Egymásra helyezhető szállítódobozok horganyzott, Típus: 2

Cikkszám: 963386 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 2
Belső térfogat 24,9 l
Magasság 200 mm
Szélesség 321 mm
Mélység 479 mm
Szélesség névleges méret 300 mm
Mélység névleges méret 450 mm
Teherbírás 120 kg
Egymásra helyezési terhelés 1 200 kg
Anyag Acéllemez
Festék tűzihorganyzott
Fogantyú típus Mozgó fogantyú
Visszahajtott perem 4 oldalon igen
Termék fajtája Rakásolható szállító láda

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 963386 2
EAN / GTIN 4052939494814
Gyártó száma 8080
Gyártó/felelős személy Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből a nagy terhelések érdekében. Nagy terhelhetőség egymásra helyezéskor. Nagyon stabil a visszahajtott peremnek köszönhetően.
Tűzihorganyzott. DIN EN ISO 1461.