Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

GARANT easyFix fogótartó, egyenes, ⌀ 4 mm, Hasznos mélység: 60mm

Cikkszám: 963026 60

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hasznos szélesség 20,5 mm
Hasznos mélység 60 mm
Acélhuzal ⌀ 4 mm
Alaplap anyaga Műanyag
Huzal anyaga Acél
Alaplap típus dupla
Termék fajtája Fogótartó 70X25 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 963026 60
Gyártó száma 963026 60
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Minden GARANT és HOLEX terméknél □ 9 × 9 mm méretű 37 mm-es osztású perforálással.
Egyszerűen, szerszám nélküli felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.