Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

GARANT easyFix szerszámtartó, dupla 45°, ⌀ 4 mm, Hasznos mélység: 75mm

Cikkszám: 963008 75

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hasznos szélesség 12 mm
Hasznos mélység 75 mm
Acélhuzal ⌀ 4 mm
Alaplap anyaga Műanyag
Huzal anyaga Acél
Alaplap típus szimpla
Kampó alakja Dupla akasztó 45°
Termék fajtája Perforált fal akasztó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 963008 75
Gyártó száma 963008 75
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélküli felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Minden GARANT és HOLEX terméknél □ 9 × 9 mm méretű 37 mm-es osztású perforálással.