{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| LD45 keményhab minőség, vastagság | 30 mm | |
| Fiók kitöltöttségi szintje E-ben | 9×36 | |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll; 1/2 coll | |
| Műhelyberendezés | Szerszámszekrény | |
| Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság | 75 mm | |
| Szélesség | 149 mm | |
| Mélység | 598 mm | |
| Szélesség E-ben | 9 E | |
| Mélység E-ben | 36 E | |
| Kitöltött fiókszélesség E-ben | 9 E | |
| Szerszámok száma | 0 | |
| Kivitel | üres, szerszámkészletekhez | |
| Termék fajtája | Keményhab betét |
| Cikkszám | 962875 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197516138 | |
| Gyártó száma | 962875 0 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |