Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Mérőszerszám készlet, Szerszámok száma: 0

Cikkszám: 962610 0

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje: 1/3
  • Műhelyberendezés: Munkapad
  • Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság: ≥ 80

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje 1/3
Műhelyberendezés Munkapad
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság ≥ 80 mm
Szélesség 160 mm
Mélység 520 mm
Szerszámok száma 0
Kivitel üres, szerszámkészletekhez
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 962610 0
Gyártó száma 962610 0
Gyártó/felelős személy TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

Szerszámkészletek kétszínű keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek szerszám nélkül, (üres).

Alkalmazható:

A KOMPAKT, KOMPAKT‑L, KOMPAKT-H, KOMBI (blokkszélesség 600 mm) és HOLEX munkapad sorozat fiókjaihoz és a 490×520 mm hasznos területű fiókokhoz. A keményhab betétek a fiók hasznos területének 1/3-át (160×520×30 mm), 2/3-át (321×520×30 mm) töltik ki.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 962610 sz. 0 méret: 1 db