MULTI-BOX 3 rekeszes, Magasság 24 mm

Cikkszám: 960930
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
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
Magasság 24 mm
Szélesség 96 mm
Mélység 192 mm
Fiókbetét hasznos magassága 18 mm
Fiókbetét hasznos szélessége 24 mm
Fiókbetét hasznos mélysége 181 mm
Fiókbetétek száma 3
Anyag ABS műanyag
Szín fekete
Záróelem a hossz egyedi meghatározásához nem
Lefedéshez előkészítve igen
egymásra helyezhető igen
Rögzítés bütykös lapra igen
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960930
EAN / GTIN 4037519000418
Gyártó száma AQ-0102-CH8000
Gyártó/felelős személy rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Leírás

Figyelem:

A rekeszek rögzítésére szolgáló alaplapokat a 961140 cikkszámnál találja.