Bit-Box Air No.1208 30 db

Cikkszám: 96080030
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
Cikkszám 96080030
EAN / GTIN 4018754336760
Gyártó száma 96080030
L-szám L60010 8119
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Különleges összetétel a légiközlekedési ágazat számára
  • Hatszögletű 1/4″-os bitdoboz DIN 3126 / ISO 1173 szerinti hatszöghajtással
  • Nem mágneses bittartó az érzékeny fedélzeti elektronika védelme érdekében
  • Robusztus doboz átlátszó fedéllel a jobb áttekinthetőség érdekében
  • Két színű TCS betét

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 30
  • Magasság mm (h): 35 mm
  • Hosszúság mm (L): 102 mm
  • Súly: 236 g
  • Szélesség mm (b): 74 mm

Tartalom:

Tartalom 30 rész
  • 1 Gyorstartó 1/4″ L. 58 mm
  • 6 bit PH1; PH2; PH3 Phillips csavarokhoz L. 25 mm (2x darab)
  • 3 bit 0.6 x 4.5; 1,2 × 6,5; 1,2 x 8 mm hornyos csavarokhoz L. 25 mm
  • 3 bit T6; T15; T20 mm belső TORX® csavarokhoz L. 25 mm
  • 8 bit 4; 6; 8; 10 TORQ-SET® csavarokhoz L. 25 mm (2x darab)
  • 8 bit 5/64; 9/64; 1/8; 3/16; 5/32; 7/64; 3/32; 7/32″ az INHEX csavarokhoz L. 25 mm
  • 1 összekötő darab 1/4″ négyzet és 1/4″ hatszögletű között