Bordázott betét készlet, 2 darabos, piros, A barázdák száma készletenként: 6

Cikkszám: 960700 6
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

A barázdák száma készletenként Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Szélesség 149 mm
Szélesség E-ben 9 E
Fiók előlap magassághoz 50 és magasabb mm
Max. szerszám ⌀-höz 20 mm
Anyag ABS műanyag
Festék piros
Borda / készlet 6
Készlet tartalma 2
Termék fajtája Bordázott betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960700 6
EAN / GTIN 4045197334329
Gyártó száma 960700 6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Forgácsolószerszámok kíméletes tárolásához (dörzsárak, szármarók, menetfúrók stb.). A bordás betétek a fiókok elválasztólemezekkel történő felosztásakor keletkező rekeszekbe helyezhetők.

Tartalom:

1 darab széles = 64 mm, 1 darab keskeny = 32 mm.