Marótartó készlet, 5 darabos, piros, Furat ⌀-jű szerszámokhoz: 16mm

Cikkszám: 960670 16
Ár beállítása 5 Darab (2,07 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat ⌀-jű szerszámokhoz (mm) Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Magasság 26 mm
Fiók előlap magassághoz 50 és magasabb mm
Furat ⌀-jű szerszámokhoz 16 mm
Anyag műanyag bevonattal
Festék piros
Belső menet M4
Készlet tartalma 5
Termék fajtája Marótartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960670 16
EAN / GTIN 4045197334213
Gyártó száma 960670 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Minden tartó 26 mm magas; nagyobb magasság több tartó egymásba csavarásával érhető el. M4 belső menet.
Műanyag köpennyel.

Felhasználás:

A marótárolók a perforált fiókfenékbe csavarozhatók. Ezek furatos szerszámok rögzítésére szolgálnak.

Figyelem:

Marótároló készletet lásd 960290 cikkszám.