Fiókelválasztó 914 mm széles fiókhoz, 54 E, Fiók frontmagasságához: 200mm

Cikkszám: 960510 200
Kedvezmény
39,39 €
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók frontmagasságához (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Magasság 175 mm
Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
Fiók előlap magassághoz 200 mm
Fiók szélességhez 914 mm
Fiók szélessége E-ben 54E
Fiókmélység 610 mm
Fiók mélysége E-ben 36E
Anyag RAL 7035 világosszürke lakkozott acéllemez
Rögzítés a fiók aljához Csavarkötés a 960530 sz. csavarokkal
Termék fajtája Elválasztó lapok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960510 200
EAN / GTIN 4045197333391
Gyártó száma 960510 200
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A fiókelválasztók igazodnak a fiókok befoglaló magasságához. Oldalsó hornyok 17:17 mm-ként az elválasztó lemezek rögzítéséhez. Csavarozza össze a válaszfalakat a fiókfenékkel (a csavarokat lásd a 960530 cikkszámnál).
RAL 7035 világosszürke.