Kisalkatrész tartó készlet 1 fiókhoz, Tároló nagysága / száma: 2/32

Cikkszám: 960270 2/32
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tároló nagysága / száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség×mélység E-ben 36×36 E
Edény magassága 46 mm
Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
Edények száma összesen 32
Fiók előlap magasságtól 75 mm
Fiók szélessége E-ben 36E
Fiók mélysége E-ben 36E
Fiók hasznos szélessége 612 mm
Fiók hasznos mélysége 612 mm
Anyag Polisztirol
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960270 2/32
EAN / GTIN 4045197345004
Gyártó száma 960270 2/32
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Polisztirol tárolók; a feliratozáshoz külön címketartók (960665 sz.) ill. vonalkód-tartók (960660 sz.) helyezhetők fel.
A feliratozáshoz külön címketartók (960665 sz.) ill. vonalkód-tartók (960660 sz.) helyezhetők fel.

Felhasználás:

Csavarok, anyák, alátétek stb. tárolásához.

Alkalmazható:

36×36 E méretű fiókokhoz.. Egy készlet teljesen kitölt egy 612×612 mm hasznos területű fiókot.

Tartalma:

Kisalkatrész tartó 960650; 75×150 mm: 32

Megfelelő termékek