3/8″ VDE dugókulcskulcs-készlet 12171/19/4 VDE 23 db

Cikkszám: 96022020
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96022020
EAN / GTIN 4018754274529
Gyártó száma 96022020
L-szám L60010 5934
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • robusztus, egymásra helyezhető ABS műanyag dobozban

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 23
  • Kimeneti négyzet külső (inch): 3/8″
  • Magasság mm (h): 80 mm
  • Hosszúság mm (L): 470 mm
  • Súly: 3056 g
  • Szélesség mm (b): 274 mm

Tartalom:

Tartalom 23 rész:
  • 14 VDE dugókulcs dupla hatszögletű 3/8″-os dugókulccsal Nr. 12171 VDE: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm
  • 3 VDE csavarhúzóhegy belső 3/8″ TORX® csavarokhoz Nr. 12174 VDE: T20; T25; T30
  • 2 VDE csavarhúzóhegy az XZN® 3/8″-os belső hatlapú csavarokhoz Nr. 12175 VDE: M8; M10
  • 3 VDE hosszabbító 3/8″ Nr. 12167 VDE: L. 94; 178; 258 mm
  • 1 VDE QuickRelease finom fogazású 3/8″ racsni Nr. 12165 VDE: L. 205 mm

Megfelelő termékek