Fiókbetét készlet 1 fiókhoz, Típus: M4+3

Cikkszám: 960182 M4+3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Szélesség×mélység E-ben 27 × 27 E
Fiókbetét magassága 26 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 50 mm
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960182 M4+3
EAN / GTIN 4045197887184
Gyártó száma 960182 M4+3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Rekeszek ütésálló műanyagból (ABS), hornyolt belső oldal az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.
A feliratozáshoz külön címketartók (960665 sz.) ill. vonalkód-tartók (960660 sz.) helyezhetők fel.

Felhasználás:

Menetfúrók, dörzsárak, csigafúrók, stb. tárolásához.

Alkalmazható:

27×27 E méretű fiókokhoz. Egy készlet teljesen kitölt egy 459×459 mm hasznos területű fiókot.

Tartalma:

Fiókbetét 960620 sz.: 6 db 4 méret; 3 db 3 méret
Elválasztó lapok 960630 sz.: 30 db 4 méret; 10 db 3 méret

Megfelelő termékek