Gyárilag GridLine szerszámszekrényekhez való futóművel felszerelve, Ház mélysége G-ben: 24

Cikkszám: 958481 24
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház mélysége G-ben Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felfekvési magasság 160 mm
Mélység 600 mm
Fix kerék ⌀ 125 mm
Kormányozható kerék ⌀ 125 mm
Maximális teherbírás 600 kg
Termék fajtája Gördítő egység

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 958481 24
EAN / GTIN 4062406299873
Gyártó száma 958481 24
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

GridLine futómű, melynek tartalma 2 acéllemez horganyzott merevítő. Kompletten, kerék készlettel felszerelve és 1 készlet 2K-Haptoprene tolófogantyúval. A GridLine szekrényekre és szerszámszekrényekre történő felcsavarozáshoz. Az oldalfalnál tolható.
GridLine szerszámszekrények és futóművek egyidejű megrendelése esetén gyárilag összeszerelve.

Alkalmazható:

930505930735 sz. szerszámszekrényekhez.

Tartalom:

1 × kereszttartó 2 rögzíthető kormányzott kerékkel, 1 × kereszttartó 2 fix kerékkel, 1 × tolófogantyú készlet.

Figyelem:

A billenésveszély miatt a futómű felszerelésénél feltétlenül vegye figyelembe a megadott maximális magasságot.
A teherbírásnál kérjük vegye figyelembe a szekrény / szerszámszekrény saját súlyát is.

Figyelem:

A futómű alkalmas GridLine szerszámszekrényekhez, maximum 950 mm magasságig. 24×24G szerszámszekrények csak 900 mm magasságig. Maximális teherbírás összesen 600 kg. Kötelezően egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező fiókokat kell beszerelni.