{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Anyagvastagság | 1,2 mm | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 50 mm | |
| Szélesség | 500 mm | |
| Mélység | 700 mm | |
| Ház szélessége G-ben | 20 | |
| Ház mélysége G-ben | 28 | |
| Termék fajtája | Lábazat | 
| Cikkszám | 958170 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406545123 | |
| Gyártó száma | 958170 20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |