GARANT easyFix menetfúró tartó, Metrikus M menethez: 3-12

Cikkszám: 955730 3-12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Metrikus M menethez Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 76 mm
Szélesség 220 mm
Mélység 74 mm
Termék fajtája Menetfúró tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955730 3-12
EAN / GTIN 4062406197780
Gyártó száma 955730 3-12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

21 kézi menetfúró és egy fordítóvas áttekinthető tárolása 2 sorban. Különösen alkalmas tanműhelyek számára. Méret adattal. Egy munkalapon felállítva is használható.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek