GARANT easyFix szerszámkapocs, dupla, Kapocs ⌀: 20/20mm

Cikkszám: 955660 20/20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,88 € / 1 Darab
  • 5 Darab -től/tól
    6,57 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
698 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kapocs ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kapocs ⌀ 20 mm
Kapcsok száma alaplaponként 2
Szorítási tartomány ⌀ 20 mm - 25 mm
Termék fajtája Késszár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955660 20/20
EAN / GTIN 4062406197391
Gyártó száma 955660 20/20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Figyelem:

Alapelem nélkül beakasztható.