GARANT easyFix univerzális tartó 90°, ⌀ 6 mm, Hasznos mélység×hasznos magasság: 30X25mm

Cikkszám: 955600 30X25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,26 € / 1 Darab
  • 5 Darab -től/tól
    7,72 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
746 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos mélység×hasznos magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hasznos magasság 25 mm
Hasznos szélesség 43 mm
Hasznos mélység 30 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Alaplap anyaga Műanyag
Huzal anyaga Acél
Alaplap típus dupla
Kampó alakja Dupla íves akasztó 90°
Termék fajtája Perforált fal akasztó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955600 30X25
EAN / GTIN 4062406196400
Gyártó száma 955600 30X25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.