{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hasznos szélesség | 18,5 mm | |
| Hasznos mélység | 75 mm | |
| Acélhuzal ⌀ | 6 mm | |
| Alaplap anyaga | Műanyag | |
| Huzal anyaga | Acél | |
| Alaplap típus | dupla | |
| Kampó alakja | Dupla íves akasztó 45° | |
| Termék fajtája | Perforált fal akasztó |
| Cikkszám | 955590 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406196288 | |
| Gyártó száma | 955590 75 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |