GARANT easyFix seprű tartó, ⌀ 6 mm, Típus: 1

Cikkszám: 955571 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
589 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Terméknév attribútum ⌀ 6 mm
Hasznos mélység 1 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Termék fajtája Seprűnyél tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955571 1
EAN / GTIN 4062406573676
Gyártó száma 955571 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A gumírozott acélhuzal megtartja a seprűnyelet.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.