GARANT easyFix szerszámtartó 90°, ⌀ 6 mm, Hasznos mélység: 50mm

Cikkszám: 955560 50
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,38 € / 1 Darab
  • 5 Darab -től/tól
    2,82 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 600 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hasznos magasság 18 mm
Hasznos mélység 50 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Alaplap anyaga Műanyag
Huzal anyaga Acél
Alaplap típus szimpla
Kampó alakja Szimpla akasztó 90°
Termék fajtája Perforált fal akasztó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955560 50
EAN / GTIN 4062406195939
Gyártó száma 955560 50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.