uvex 2 xenova® szandál S1P fekete/kék szélesség 12 méret 43

Cikkszám: 9553343
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S1P
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
Védettségi osztály S1P
EU cipőméret 43
Festék fekete / kék
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9553343
EAN / GTIN 4031101748894
Gyártó száma 9553343
L-szám L01670 1616
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Továbbfejlesztett kényelem, bizonyított védelem és vonzó megjelenés: Ezek az új uvex 2 xenova®. A teljesen fémmentes biztonsági cipők még kényelmesebbek a lábon. A továbbfejlesztett illeszkedés, a kisebb súly és az optimalizált párnázás, légáteresztő képesség és párnázás jelentősen növeli a viselési kényelmet. Az új mindenes cipők nemcsak kényelmesebbek, hanem kecsesebbek és színesebbek is. A színes kiegészítőkkel és az élénk kék, piros vagy zöld színű külső talppal az uvex 2 xenova® divatos figyelemfelkeltő. Az olyan bevált biztonsági jellemzők, mint a fémmentes és áthatolásbiztos uvex xenova® középtalp és az uvex xenova® műanyag orrmerevítő sapka teszik teljessé a biztonsági cipő összcsomagját. A védelem, a stílus és a kényelem kombinációja teszi az új uvex 2 xenova®-t népszerű mindenessé a beltéri és kültéri munkákhoz, pl. a gép- és üzemmérnöki, fémmegmunkáló vagy kézműves munkákhoz.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 2 xenova
  • Terméktípus: Szandálok
  • Szín (szűrő): fekete/kék
  • Védettségi osztály: S1P
  • Nem: Női / férfi
  • Méret: 43
  • Zár: Tépőzár
  • Márka: uvex
  • Lábujjhegy: uvex xenova® műanyag lábujjvédő sapka
  • Belső talp: uvex 1/uvex 2 éghajlati komforttalpbetét
  • Felsőrész: Mikro szarvasbőr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 2 xenova®
  • Bőség: 12

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek