Kulcsreszelő / „PUK” fűrész készlet, Szerszámok száma: 9

Cikkszám: 955260 9
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Shadowboard: 176

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Shadowboard 176 mm
Szélesség 383 mm
Mélység 176 mm
Szerszámok száma 9
Kivitel reszelőkkel
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955260 9
EAN / GTIN 2050002004658
Gyártó/felelős személy Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 955260 méret: 1 db
kulcsreszelő készlet, 6 darabos 518970 sz.: 1 db
Gyémánt fenőhasáb 559100 sz. D25 méret: 1 db
PUK fűrész, állítható 581200 sz.: 1 db
PUK fűrészlap készlet, 12 darabos, fémhez, 581250 sz.: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek