Fogó készletek, teljesen szigetelt, Szerszámok száma: 5

Cikkszám: 954539 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 5
Szerszámok száma 5
Kivitel teljesen szigetelt VDE szerszámokkal
Súly 1,513 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 954539 5
EAN / GTIN 4062406157821
Gyártó száma 954539 5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954539 méret: 1 db
HOLEX vanádium kombinált fogó 701852 sz. 180 méret: 1 db
HOLEX vízpumpafogó fogó, 705746 sz. 250 méret: 1 db
HOLEX telefonfogó, egyenes 713351 sz. 200 méret: 1 db
HOLEX oldalcsípőfogó, 725351 sz. 160 méret: 1 db
HOLEX huzalcsupaszító fogó 728761 sz. 160 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek