IMPACT dugókulcs fej, Szerszámok száma: 12

Cikkszám: 954018 12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 12
Kivitel dugókulcsokkal
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 954018 12
EAN / GTIN 4067263906674
Gyártó száma 954018 12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 954018 méret: 1 db
HOLEX IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col, mágnessel 651005 sz. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 méret: 1–1 db
HOLEX IMPACT toldószár 1/2 col 651400 sz. 125 méret: 1 db
HOLEX IMPACT kardáncsukló 1/2 col 651600 sz.: 1 db