Dugókulcs készlet 1/2 col, Szerszámok száma: 30

Cikkszám: 953751 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár beállítása 30 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság: 100

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság 100 mm
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 30
Kivitel dugókulcsokkal
Súly 4,046 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 953751 30
EAN / GTIN 4062406157265
Gyártó száma 953751 30
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A gyakori szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 16 G ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953751 méret: 1 db
HOLEX 12-szög dugókulcs fej, 642120 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret: 1–1 db
HOLEX 6-szög rátűzőkulcs 643220 sz. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db
HOLEX irányváltós kerepes hajtószár 640190 sz. 1/2 méret: 1 db
HOLEX toldószár, 641020 sz. 75; 125; 250 méret: 1–1 db
HOLEX T-hajtószár 641320 sz. 295 méret: 1 db
HOLEX kardáncsukló 641620 sz. 1/2 méret: 1 db