Dugókulcs készlet 1/4 col, Szerszámok száma: 46

Cikkszám: 953743 46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 46
Kivitel dugókulcsokkal
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 953743 46
EAN / GTIN 2050002075412
Gyártó/felelős személy Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 16 G, ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 953743 méret: 1 db
GARANT 6-szög dugókulcs fej 631225 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 méret: 1–1 db
GARANT dugókulcs fej Torx®-hoz 631515 sz. E4; E5; E6; E7; E8; E10 méret: 1–1 db
HOLEX lapos rátűzőkulcs 631613 sz. 3,5; 4; 5,5; 8 méret: 1–1 db
HOLEX rátűzőkulcs Phillipshez 631623 sz. 1; 2; 3; 4 méret: 1–1 db
GARANT hatszög rátűzőkulcs 631729 sz. 2,5; 3; 4; 5; 6 méret: 1–1 db
HOLEX rátűzőkulcs Torx®-hoz, hosszú 631773 sz. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret: 1–1 db
GARANT irányváltós kerepes hajtószár 632025 sz. 1/4 méret: 1 db
GARANT toldószár, 632429 sz. 50; 150 méret: 1–1 db
GARANT nyeles hajtószár 632829 sz. 146 méret: 1 db
GARANT keresztmarkolat 633029 sz. 116 méret: 1 db
GARANT kardáncsukló 633529 sz. 1/4 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek