• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 9

Cikkszám: 953372 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×24
Szélesség 150 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 24
Szerszámok száma 9
Súly 0,685 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 953372 9
EAN / GTIN 2050002004160
Gyártó/felelős személy Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953372 méret: 1 db
PB SWISS TOOLS lapos csavarhúzó 660040 sz. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret: 1–1 db
PB SWISS TOOLS csavarhúzó Phillips-hez, 667695 sz. 0; 1; 2; 3 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek