Uvex talpbetét fekete/szürke szélesség 11 méret 52

Cikkszám: 9528252
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
EU cipőméret 52
Szín fekete / szürke
Termék fajtája Talpbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9528252
EAN / GTIN 4031101678214
Gyártó száma 9528252
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex tune-up talpbetéteket a különböző lábtípusok egyéni kényelmének növelése érdekében fejlesztették ki. Minden lábfejnek van egy hosszanti és egy keresztirányú boltozata, amelyek elosztják a súlyt és természetes párnázó elemként működnek. A nagy vagy gyakori terhelés, a gyengült izmok és szalagok vagy akár a veleszületett hiányosságok is befolyásolhatják a láb hosszanti és keresztirányú boltozatának alakját. Ez különböző deformitásokat eredményezhet, mint például lúdtalp (csökkent hosszanti boltozat), üreges láb (hangsúlyos hosszanti boltozat) vagy szétterpesztett láb (csökkent keresztirányú boltozat), ami szintén fájdalmat okozhat. A talpbetétek hangolásával a keresztirányú boltozat megtámasztható és az érintkezési felület növelhető, ami jobb nyomáseloszlást eredményez. Ez növeli a viselő kényelmét, csökkenti a fájdalmat és a fáradtságot - anélkül, hogy a biztonsági lábbeli védőhatása sérülne.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Tartozékok
  • Termék neve: uvex tune-up Medium
  • Terméktípus: Talpbetét
  • Szín (szűrő): fekete/szürke
  • Nem: Női / férfi
  • Méret: 52
  • Márka: uvex
  • Felsőrész: Mikro szarvasbőr
  • Csúszásgátlás: nem
  • Bőség: 11