Dugókulcs készlet, Szerszámok száma: 9

Cikkszám: 952725 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×16

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×16
Szélesség 250 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 16
Szerszámok száma 9
Szerszámok száma 9
Kivitel dugókulcsokkal
Súly 0,834 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 952725 9
EAN / GTIN 4062406153632
Gyártó száma 952725 9
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952725 méret: 1 db
HOLEX dugókulcs készlet 622211 sz. 9 méret (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek