Tolórúdszorító piros fogantyúval

Cikkszám: 95265
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 95265
EAN / GTIN 4020772095260
Gyártó száma 95265
L-szám L30100 17
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Nyomórúd-feszítő piros markolat-vel, kis szögletű lábbal. Tömörítő és feszítőszorító ek.
(A nyomórúd és a kézikar egyszerre működik). Rozsdamentes acél, polírozott. Hosszú nyomórúd-vezető rögzítőmenettel és anyával. Csapágy persely mérete 3. Zsírozott csapágyazási helyek. A kézikar bármilyen szögben elforgatható az alaphoz. Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.
Komplett, nem rozsdásodó, 6880NI sz. szorítócsavarral.
Az élelmiszeripar számára is alkalmas.

Jellemző:

  • Méret: 0
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 0,8 kN
  • Nyomócsavar: M4x20
  • Súly: 65 g
  • Méret: 0
  • A: 6,5
  • B min: 17
  • B max: 33
  • D: 4,5
  • E: 13
  • H: 12
  • H1: 49,3
  • Emelés: 16
  • HW min: 12
  • HW max: 20
  • K: 6,5
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54
  • M: 16,0
  • M2: M10x1,0
  • N: 25
  • P: 16