Csillag-villáskulcs készlet, Szerszámok száma: 9

Cikkszám: 952462 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×10
Szélesség 250 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 9
Kivitel csavarkulcsokkal (csillag- és villáskulcsok)
Súly 0,743 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 952462 9
EAN / GTIN 4062406154448
Gyártó száma 952462 9
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952462 méret: 1 db
GARANT csillag-villáskulcs 613600 sz. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek