Műhelyreszelő készlet, Szerszámok száma: 7

Cikkszám: 952263 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×24
Magasság 75 mm
Szélesség 250 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 24
Szerszámok száma 7
Kivitel reszelőkkel
Súly 1,872 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 952263 7
EAN / GTIN 2050002003583
Gyártó/felelős személy Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952263 méret: 1 db
Reszelő készlet, 5 darabos, 517411 sz. 250 méret: 1 db
drótkefe 575000 sz. 3 méret: 1 db
Reszelőkefe, 576000 sz. 115×40 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek