easyPick kisalkatrész tartó készlet, 56×24G, Fiók előlap magasság / típus: 75/2

Cikkszám: 950650 75/2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyPick
Edény magassága 50 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 75 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 56
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
Fiók hasznos szélessége 1 400 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Súly 4,686 kg
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 950650 75/2
EAN / GTIN 4062406153786
Gyártó száma 950650 75/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kisalkatrész tartó műanyagból.
A fiókrendező anyag egy teljes 56×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 56×24G.

Tartalma:

easyPick kisalkatrész tartó 951251 sz.: 22 × 6×8/1 méret; 8 × 6×6/1 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése