Kivehető betét 2 kulccsal, Zárszám Ho ( 3-jegyű ): 028

Cikkszám: 950050 028
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Zárszám Ho ( 3-jegyű ) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási terület HO zárrendszer
Termék fajtája Zárbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 950050 028
EAN / GTIN 2050002012837
Gyártó száma 500601 637790 0001
Gyártó/felelős személy DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Leírás

Kivitel:

Precízen, masszív sárgarézből készül, matt króm felülettel. 5 db rugós, ⌀ 2 mm sárgaréz reteszelővel.
Szállítható számtartomány Ho 001 − 200.

Kivitel - kép:

Hengeres persely példa
950050 sz. zárbetét.
950070 sz. kiszerelő szerszám.

Felhasználás:

A kívánt zárszám gyors cseréjéhez ill. kiegészítő zárként történő használathoz.

Alkalmazható:

Zárral felszerelt berendezésekhez a 2000. júliusi gyártási időponttól kezdve.

Tartalom:

2 kulcs.

Figyelem:

  • Biztonságjogi okokból kifolyólag a 950050 sz. kivehető zárbetétek nem kaphatóak fölérendelt zárakkal (főkulcs). Csak a zárberendezések tesznek eleget ezeknek a követelményeknek. A kivehető zárbetétek cseréje csak a 950070 sz. kiszerelő szerszám és a zárbetéthez való kulcs együttes használatával lehetséges. A zárbetétek megrendelésekor ezért mindig rendelje meg a kiszerelő szerszámot is.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek