{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 0,8 mm | |
| Ajtónyitás szöge | 110 fok | |
| Szín kiválasztása | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Magasság elöl | 1 950 mm | |
| Magasság hátul | 2 180 mm | |
| Szélesség | 600 mm | |
| Mélység | 500 mm | |
| Rekeszenkénti hasznos szélesség | 2 × 240 mm | |
| Rekeszenkénti hasznos mélység | 477 mm | |
| Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság | 1 420 mm | |
| Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység | 328 mm | |
| Polclap szélessége | 298 mm | |
| Polclap mélysége | 477 mm | |
| Súly | 42 kg | |
| Termék fajtája | Öltözőszekrény |
| Cikkszám | 949732 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263828785 | |
| Gyártó száma | 949732 2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |