{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 0,9 mm | |
| Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 1 850 mm | |
| Szélesség | 800 mm | |
| Mélység | 520 mm | |
| Rekeszenkénti hasznos szélesség | 342 mm | |
| Rekeszenkénti hasznos mélység | 472 mm | |
| Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság | 1 188 mm | |
| Kalaptartónkénti hasznos magasság | 370 mm | |
| Rekeszek száma | 2 | |
| Fix polclapok száma | 1 | |
| Ruhaakasztó rudak száma | 1 | |
| Integrál sisakhoz | igen | |
| Lakathoz | igen | |
| Max. tengely ⌀-jű lakathoz | 6 mm | |
| Szekrény előlap | Tömör lemez szárnyas ajtó | |
| Váz kivitele | Alumínium talpak | |
| Ferde tető | nem | |
| Hátfal szellőzőnyílások | igen | |
| Ajtó szellőzőnyílások | nem | |
| Egyedi színben szállítható | igen | |
| Névtábla | igen | |
| Súly | 68 kg | |
| Zár kivitele | Forgóreteszes zár | |
| Szabvány | DIN 4547 | |
| Termék fajtája | Öltözőszekrény |
| Cikkszám | 949022 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515040518 | |
| Gyártó száma | 949022 2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |