{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 0,9 mm | |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 1 770 mm | |
| Szélesség | 1 000 mm | |
| Mélység | 700 mm | |
| Szélesség G-ben | 40 | |
| Mélység G-ben | 28 | |
| Monitorház hasznos magassága | 460 mm | |
| Monitorház hasznos szélessége | 690 mm | |
| Monitorház hasznos mélysége | 230 mm | |
| Alapszekrény hasznos magassága | 645 mm | |
| Alapszekrény hasznos szélessége balra | 700 mm | |
| Alapszekrény hasznos szélessége jobbra | 223 mm | |
| Nyomófedél méret | 346×290 mm | |
| Kerék ⌀ | 125 mm | |
| Bemenet csatlakozó típus | F | |
| Névleges feszültség | 250 V | |
| Be- / kikapcsoló | igen | |
| Súly | 120 kg | |
| Termék fajtája | Számítógépes munkaállomás |
| Cikkszám | 948262 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406074579 | |
| Gyártó száma | 948262 DE | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |