Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Teljesen kihúzható fiók 200 kg, 78×36 E, Előlapmagasság: 200mm

Cikkszám: 944011 200

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Előlapmagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 78×36 E
Szélesség E-ben 78E
Mélység E-ben 36E
Előlapmagasság 200 mm
Hasznos magasság 182 mm
Hasznos szélesség 1 326 mm
Hasznos mélység 612 mm
Befoglaló magasság 177 mm
egyenkénti fiókkioldással nem
Súly 30 kg
Termék fajtája Fiók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 944011 200
EAN / GTIN 4045197381491
Gyártó száma 944011 200
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Fiókfenék 17 mm-es osztásban perforálva, belső oldal hornyolt falakkal
(17 mm-es felosztás), fiók előlap alumínium fogantyúval.
Teljesen kihúzható fiókok, teherbírás 200 kg.

Alkalmazható:

944001 sz. szerszámszekrény-ház.

Tartalom:

Fiók kompletten 1 pár fiókvezető sínnel (inkluzív profil, szekrényházba történő beszereléshez).

Szín:

RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.