{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1,2 mm | |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
| Magasságállítás osztása | 25 mm | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Szélesség×mélység E-ben | 36×27 E | |
| Magasság | 1 020 mm | |
| Szélesség | 717 mm | |
| Mélység | 595 mm | |
| Szélesség E-ben | 36 E | |
| Mélység E-ben | 27 E | |
| Hasznos magasság | 900 mm | |
| Súly | 64 kg | |
| Termék fajtája | Gépkiszolgáló szekrény |
| Cikkszám | 942988 1020 | |
| EAN / GTIN | 4045197377692 | |
| Gyártó száma | 942988 1020 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |