Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Teljesen kihúzható fiók 200 kg, 36×27 E, Előlapmagasság: 100mm

Cikkszám: 942973 100

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Előlapmagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 36×27 E
Szélesség E-ben 36E
Mélység E-ben 27E
Előlapmagasság 100 mm
Hasznos magasság 82 mm
Hasznos szélesség 612 mm
Hasznos mélység 459 mm
Befoglaló magasság 77 mm
egyenkénti fiókkioldással nem
Termék fajtája Fiók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 942973 100
EAN / GTIN 4045197379351
Gyártó száma 942973 100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Fiókfenék 17 mm-es osztásban perforálva, belső oldal körbefutó hornyolt falakkal (17 mm-es felosztás). Fiókelőlap alumínium markolattal.
Teljesen kihúzható fiókok, teherbírás 200 kg.

Alkalmazható:

942958 sz. szerszámszekrény ház, 942997 sz. szerszámkocsi, 942988 sz. 1020 méretű, 942989 sz. 1020 méretű és 942974 sz. 1020 méretű gépkiszolgáló szekrény.

Tartalom:

Fiók kompletten 1 pár fiókvezető sínnel (inkluzív profil együtt szekrényházba történő beszereléshez).

Szín:

RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem: