Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Bambusz rakodópolc, kb. 25 mm vastag, 27×27 E

Cikkszám: 942806

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 27×27 E
Szélesség 565 mm
Mélység 572 mm
Szélesség E-ben 27 E
Mélység E-ben 27 E
Vastagság 25 mm
Takarólap anyaga Bambusz
Termék fajtája Takarólap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 942806
EAN / GTIN 4045197782298
Gyártó száma 942806
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

942801 sz. szerszámszekrény-ház.

Megfelelő termékek