Vízszintes gyorsszorító

Cikkszám: 94268
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 94268
EAN / GTIN 4020772094263
Gyártó száma 94268
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesszorító , eltávolítható markolat-hez.
Az interferencia kontúrok elkerülése érdekében az markolat eltávolítható a vízszintesszorító nyitása vagy zárása után.
Nyitott tartókarral és vízszintes lábbal. Horganyzott és passzivált. Szegecsek rozsdamentes acél-ből. A csapágyak zsírosodnak.
A markolat 6837H nem része a szállítási terjedelem-nek, és külön rendelhető.
Komplett kioltott, horganyzott, 6890. Sz. rápattintható csavarral.

Jellemző:

  • Méret: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Nyomócsavar: M8 x 65
  • Súly: 608 g
  • Méret: 4
  • A: 10
  • B: 113
  • C: 41,5
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63
  • F: 27
  • G: 15
  • H: 45
  • H1: 75,0
  • HW min: -4,0
  • HW max: 24
  • I: 20,0
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 191
  • M: 29,0 - 43,0
  • M1: 43,0
  • N: 58,0
  • P: 57
  • α: 90°