Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G, 36×20G, Fiók előlap magasság: 100mm

Cikkszám: 942583 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 36×20G
Hasznos magasság 75 mm
Hasznos szélesség 900 mm
Hasznos mélység 500 mm
Hasznos szélesség G-ben 36
Hasznos mélység G-ben 20
Súly 6 kg
Termék fajtája Fiók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 942583 100
EAN / GTIN 4062406281359
Gyártó száma 942583 100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Fiókok GridLine tolóajtós nagyméretű szekrényekbe és nagy teherbírású szekrényekbe történő beszereléshez.
Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkel való optimális felszerelés érdekében.

Alkalmazható:

941045941077 sz., 942345942367 sz., 942745942767 sz., 942845942867 sz. szekrényekhez.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.
A fiókok nem alkalmasak szárnyas ajtós szekrényekhez.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Az ajtók nyitásterületét tartsa szabadon, az ajtókat és a fiókokat tartsa zárva.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • A szekrényt felborulás ellen kötelezően biztosítani kell.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • A szekrényt, a fiókokat és a polcokat ne terhelje túl.
  • Ne álljon vagy üljön a szekrénybe, fiókokba és a polcokra.
  • Ne tároljon kiálló eszközöket a szekrényházon.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.
  • Ne tároljon gyúlékony vagy vegyi folyadékokat.
  • Ne tároljon élelmiszereket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek