{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Anyagvastagság | 0,9 mm | |
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg | |
| Anyag | horganyzott | |
| Szélesség | 700 mm | |
| Mélység | 625 mm | |
| Vastagság | 35 mm | |
| Felhasználási terület | Nagyméretű szekrény | |
| Termék fajtája | Polclap | 
| Cikkszám | 942530 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406135911 | |
| Gyártó száma | 942530 30 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |