{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Függőleges fiók teherbírása | 80 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Hengerzár | moduláris zárbetét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Szélesség G-ben | 40 | |
Mélység G-ben | 28 | |
Függőleges fiók hasznos magassága | 1 692 mm | |
Függőleges fiók hasznos mélysége | 656 mm | |
Függőleges fiókok száma | 3 | |
Kivitel | Perforált fal függőleges szekrény | |
Súly | 186 kg |
Cikkszám | 942153 2000 | |
EAN / GTIN | 4069515001090 | |
Gyártó száma | 942153 2000 | |
Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |