Vízszintes gyorsszorító

Cikkszám: 94201
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 94201
EAN / GTIN 4020772094201
Gyártó száma 94201
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesszorító , eltávolítható markolat-hez.
Az interferencia kontúrok elkerülése érdekében az markolat eltávolítható a vízszintesszorító nyitása vagy zárása után.
Nyitott tartókarral és vízszintes lábbal. Horganyzott és passzivált. Szegecsek rozsdamentes acél-ből. A csapágyak zsírosodnak.
A markolat 6837H nem része a szállítási terjedelem-nek, és külön rendelhető.
Komplett kioltott, horganyzott, 6890. Sz. rápattintható csavarral.

Jellemző:

  • Méret: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Nyomócsavar: M8 x 45
  • Súly: 269 g
  • Méret: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38
  • F: 14
  • G: 15
  • H: 32
  • H1: 48,5
  • HW min: -2,0
  • HW max: 9
  • I: 15,0
  • K: 7
  • L: 13,0
  • L1: 134
  • M: 22,0 - 31,8
  • M1: 31,6
  • N: 45,5
  • P: 50
  • α: 90°