Karos feszítő, pneumatikus, peremes változat

Cikkszám: 93625
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 93625
EAN / GTIN 4020772093624
Gyártó száma 93625
L-szám L30090 842
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Karos feszítő, pneumatikus, peremes változat, kettős működésű.
acél-ből készült mechanikus alkatrészek, polírozott. Rozsdamentes, polírozott dugattyúrúd. Alaptest alumínium-ből, eloxált. Kopásálló felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően.
Rögzítőcsavarral kiegészítve.

Rögzítési lehetőségek:
- Felülről hengercsavarokkal a peremen keresztül
- Csavarja be a menettel, és egy hornyolt anyával záródik
- Mindkét oldalon hornyolt anyákkal

Tartozékok (a szállítási terjedelem nem tartalmazza):
- 6829N. Sz. hornyolt anya.
- 6880. Sz. szorítócsavar

Jellemző:

  • Méret: 40
  • F3: 0,56 kN
  • Nyomócsavar: M 8x35
  • Súly: 1200 g
  • Méret: 40
  • A: 20
  • B: 66,0
  • ØD2: 6,8
  • ØD3: M55x1,5
  • E: 23,5
  • F: 56,0
  • G: 50
  • G6: 26
  • H: 60,0
  • H1: 178
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • HW: 50-54,5
  • I: 25
  • M: 65
  • P: 87
  • R: G1/8 méret
  • dugattyú Ř
    : 40
  • α: 79°